Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Gerätestecker
>
Artikel
CEE Anbaugerätestecker gerade, IP67, 63A, 3-polig, 230V, 6h, blau
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C581-A33S27
Hersteller:
ABL
Herst.-Nr.:
A33S27
EAN/GTIN:
4011721105673
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
CEE Anbaugerätestecker gerade, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 63A, 3-polig, Nennspannung 230V AC, 6h, blau, HighPower-Ausführung, vernickelte Kontakte mit Pilotkontakt, Schraubklemmen
Weitere Informationen:
EF000116:
5017
EF000767:
EV005469
EF001391:
3
EF002169:
EV000139
EF002647:
63
EF002648:
-
EF002649:
EV001008
EF002650:
EV000164
EF002655:
false
EF005474:
EV006423
EF006050:
false
EF006584:
9
EF006725:
EV000080
EF006726:
EV009024
EF001663:
50 | 60
EF003977:
200 | 250
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
ABL−Sursum
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Gerätestecker
,
Wandgerätestecker
,
anbaugeraetestecker <50v
,
gerätestecker
,
gerätestecker 3 pol
,
Industriesteckvorrichtung
,
Kraftsteckvorrichtung
,
CEE-Steckvorrichtung
,
Rundsteckvorrichtung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,6274*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 176,8137* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 420,8374*
€ 500,79651
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 416,0574*
€ 495,10831
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 389,1874*
€ 463,13301
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 378,2374*
€ 450,10251
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 353,6274*
€ 420,81661
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen