Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Anbaugerätestecker gerade, IP67, 63A, 3-polig, 500V, 7h, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C581-A33S57
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     A33S57
EAN/GTIN:
     4011721105734
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
CEE Anbaugerätestecker gerade, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 63A, 3-polig, Nennspannung 500V AC, 7h, schwarz, HighPower-Ausführung, vernickelte Kontakte mit Pilotkontakt, Schraubklemmen
Weitere Informationen:
EF000116:
9005
EF000767:
EV005469
EF001391:
3
EF002169:
EV000139
EF002647:
63
EF002648:
-
EF002649:
EV001008
EF002650:
EV000164
EF002655:
false
EF005474:
EV006423
EF006050:
false
EF006584:
7
EF006725:
EV000206
EF006726:
EV009028
EF001663:
50 | 60
EF003977:
480 | 500
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, gerätestecker, Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, CEE-Steckvorrichtung, Rundsteckvorrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 234,65*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.