Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Winkelanbaugerätestecker, IP44, 16A, 4-polig, 110V, 4h, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C581-A41S11
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     A41S11
EAN/GTIN:
     4011721105925
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
CEE Winkelanbaugerätestecker, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 4-polig, Nennspannung 110V AC, 4h, gelb, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System (turn2fix), mit unvernickelten Kontakten
Weitere Informationen:
EF000116:
1023
EF000767:
EV005469
EF001391:
4
EF002169:
EV000139
EF002647:
16
EF002648:
-
EF002649:
EV001008
EF002650:
EV003873
EF002655:
false
EF005474:
EV006418
EF006050:
false
EF006584:
4
EF006725:
EV000234
EF006726:
EV009018
EF001663:
50 | 60
EF003977:
100 | 130
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, gerätestecker, Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, CEE-Steckvorrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 572,036*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 57,2036* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 654,186*
€ 778,48134
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 622,216*
€ 740,43704
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 605,656*
€ 720,73064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 587,826*
€ 699,51294
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 572,036*
€ 680,72284
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.