| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C581-A44S37 Herst.-Nr.: A44S37 EAN/GTIN: 4011721140940 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CEE Anbaugerätestecker gerade, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 125A, 4-polig, Nennspannung 400V AC, 6h, rot, HighPower-Ausführung, vernickelte Kontakte mit Pilotkontakt, Schraubklemmen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | EF000116: | 3000 | EF000767: | EV005469 | EF001391: | 4 | EF002169: | EV000139 | EF002647: | 125 | EF002648: | - | EF002649: | EV001008 | EF002650: | EV000164 | EF002655: | false | EF005474: | EV006423 | EF006050: | false | EF006584: | 6 | EF006725: | EV000233 | EF006726: | EV009026 | EF001663: | 50 | 60 | EF003977: | 380 | 415 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, CEE-Steckvorrichtung, Rundsteckvorrichtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |