Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Anbaugerätestecker gerade, IP67, 125A, 4-polig, 500V, 7h, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C581-A44S57
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     A44S57
EAN/GTIN:
     4011721140964
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
cee wandgerätestecker
CEE Anbaugerätestecker gerade, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 125A, 4-polig, Nennspannung 500V AC, 7h, schwarz, HighPower-Ausführung, vernickelte Kontakte mit Pilotkontakt, Schraubklemmen
Weitere Informationen:
EF000116:
9005
EF000767:
EV005469
EF001391:
4
EF002169:
EV000139
EF002647:
125
EF002648:
-
EF002649:
EV001008
EF002650:
EV000164
EF002655:
false
EF005474:
EV006423
EF006050:
false
EF006584:
7
EF006725:
EV000206
EF006726:
EV009028
EF001663:
50 | 60
EF003977:
480 | 500
Weitere Suchbegriffe: Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, CEE-Steckvorrichtung, Rundsteckvorrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 973,522*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 486,761* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.126,712*
€ 1.340,78728
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.114,182*
€ 1.325,87658
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.058,012*
€ 1.259,03428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.020,232*
€ 1.214,07608
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 973,522*
€ 1.158,49118
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.