Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Anbaugerätestecker gerade, IP44, 32A, 5-polig, 400V, 6h, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C581-A52S32
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     A52S32
EAN/GTIN:
     4011721127170
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
CEE Anbaugerätestecker gerade, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 5-polig, Nennspannung 400V AC, 6h, rot, Schraubklemmen, zur ordnungsgemäßen Verwendung ist eine Haltenase oder Haltenut vorzusehen, mit unvernickelten Kontakten
Weitere Informationen:
EF000116:
3000
EF000767:
EV005469
EF001391:
5
EF002169:
EV000139
EF002647:
32
EF002648:
-
EF002649:
EV001008
EF002650:
EV000164
EF002655:
false
EF005474:
EV006418
EF006050:
false
EF006584:
6
EF006725:
EV000233
EF006726:
EV009026
EF001663:
50 | 60
EF003977:
346 | 415
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, gerätestecker, Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, CEE-Steckvorrichtung, Rundsteckvorrichtung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,786*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 39,6786* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 470,486*
€ 559,87834
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 458,976*
€ 546,18144
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 431,226*
€ 513,15894
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 418,666*
€ 498,21254
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 396,786*
€ 472,17534
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.