Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Gerätestecker
>
Artikel
CEE Anbaugerätestecker gerade, IP44, 32A, 5-polig, 500V, 7h, schwarz
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C581-A52S52
Hersteller:
ABL
Herst.-Nr.:
A52S52
EAN/GTIN:
4011721127200
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
CEE Anbaugerätestecker gerade, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 5-polig, Nennspannung 500V AC, 7h, schwarz, Schraubklemmen, zur ordnungsgemäßen Verwendung ist eine Haltenase oder Haltenut vorzusehen, mit unvernickelten Kontakten
Weitere Informationen:
EF000116:
9005
EF000767:
EV005469
EF001391:
5
EF002169:
EV000139
EF002647:
32
EF002648:
-
EF002649:
EV001008
EF002650:
EV000164
EF002655:
false
EF005474:
EV006418
EF006050:
false
EF006584:
7
EF006725:
EV000206
EF006726:
EV009028
EF001663:
50 | 60
EF003977:
480 | 500
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
ABL−Sursum
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Gerätestecker
,
Wandgerätestecker
,
abl sursum cee wandgerätestecker 32a
,
anbaugeraetestecker <50v
,
gerätestecker
,
Industriesteckvorrichtung
,
Kraftsteckvorrichtung
,
CEE-Steckvorrichtung
,
Rundsteckvorrichtung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,716*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 51,0716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 590,376*
€ 702,54744
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 581,716*
€ 692,24204
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 547,036*
€ 650,97284
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 534,696*
€ 636,28824
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 510,716*
€ 607,75204
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen