Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Anbaugerätestecker gerade, IP67, 125A, 5-polig, 500V, 7h, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C581-A54S57
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     A54S57
EAN/GTIN:
     4011721127569
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
cee wandgerätestecker
CEE Anbaugerätestecker gerade, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 125A, 5-polig, Nennspannung 500V AC, 7h, schwarz, HighPower-Ausführung, vernickelte Kontakte mit Pilotkontakt, Schraubklemmen
Weitere Informationen:
EF000116:
9005
EF000767:
EV005469
EF001391:
5
EF002169:
EV000139
EF002647:
125
EF002648:
-
EF002649:
EV001008
EF002650:
EV000164
EF002655:
false
EF005474:
EV006423
EF006050:
false
EF006584:
7
EF006725:
EV000206
EF006726:
EV009028
EF001663:
50 | 60
EF003977:
480 | 500
Weitere Suchbegriffe: Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, CEE-Steckvorrichtung, Rundsteckvorrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.142,7634*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 571,3817* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.299,0134*
€ 1.545,82595
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.277,6834*
€ 1.520,44325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.190,7234*
€ 1.416,96085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.161,7434*
€ 1.382,47465
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.142,7634*
€ 1.359,88845
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.