| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C581-D52S32 Herst.-Nr.: D52S32 EAN/GTIN: 4011721113364 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CEE Wandsteckdose, nach VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 5-polig, Nennspannung 400V AC, 6h, rot, Schraubklemmen, durchschleifbar, Leitungseinführung von oben und unten, inkl. Würgenippel, M25, Neigung 15°, mit unvernickelten Kontakten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | EF000010: | EV000384 | EF000116: | 3000 | EF000537: | - | EF001391: | 5 | EF001588: | - | EF002169: | EV000139 | EF002442: | EV009033 | EF002647: | 32 | EF002648: | - | EF002649: | EV001008 | EF005474: | EV006418 | EF006050: | false | EF006584: | 6 | EF006725: | EV000233 | EF006726: | EV009026 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |