| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C581-D52S55 Herst.-Nr.: D52S55 EAN/GTIN: 4011721113418 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CEE Wandsteckdose, nach VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 32A, 5-polig, Nennspannung 500V AC, 7h, schwarz, Schraubklemmen, Leitungseinführung oben oder hinten, inkl. Blindverschraubung, M25, Neigung 15°,mit vernickelten Kontakten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | EF000010: | EV000384 | EF000116: | 9005 | EF000537: | - | EF001391: | 5 | EF001588: | - | EF002169: | EV000139 | EF002442: | EV009034 | EF002647: | 32 | EF002648: | - | EF002649: | EV001008 | EF005474: | EV006423 | EF006050: | false | EF006584: | 7 | EF006725: | EV000206 | EF006726: | EV009028 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |