| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C581-F33S557 Herst.-Nr.: F33S557 EAN/GTIN: 4011721108360 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CEE Flanschsteckdose, gerade, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 63A, 3-polig, Nennspannung 500V AC, 7h schwarz, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen, mit Flansch 100x100mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | EF000116: | 9005 | EF000537: | - | EF001391: | 3 | EF002169: | EV000139 | EF002647: | 63 | EF002648: | - | EF002649: | EV001008 | EF002650: | EV000164 | EF005474: | EV006423 | EF006050: | false | EF006584: | 7 | EF006725: | EV000206 | EF006726: | EV009028 | EF008405: | 80 | EF008406: | 80 | EF008407: | 100 | EF008408: | 100 | EF001663: | 50 | 60 | EF003977: | 480 | 500 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |