| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C581-F41S400 Herst.-Nr.: F41S400 EAN/GTIN: 4011721127729 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CEE Flanschsteckdose, gerade, auch für Einbau in Kabelkanäle geeignet, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 4-polig, Nennspannung 440V AC, 11h rot Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | EF000116: | 3000 | EF000537: | - | EF001391: | 4 | EF002169: | EV000139 | EF002647: | 16 | EF002648: | - | EF002649: | EV001008 | EF002650: | EV000164 | EF005474: | EV006418 | EF006050: | false | EF006584: | 11 | EF006725: | EV000233 | EF006726: | EV009025 | EF008405: | 60 | EF008406: | 60 | EF008407: | 75 | EF008408: | 75 | EF001663: | 60 | EF003977: | 440 | 460 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |