Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
CEE-Steckdose
>
Artikel
CEE Flanschsteckdose, 20°, IP67, 16A, 5-polig, 400V, 6h, rot
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C581-F51S370
Hersteller:
ABL
Herst.-Nr.:
F51S370
EAN/GTIN:
4011721110554
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
CEE Flanschsteckdose, 20° geneigt, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 16A, 5-polig, Nennspannung 400V AC, 6h rot, Schraubklemmen, alle Flanschsteckdosen sindmit vernickelten Kontakten
Weitere Informationen:
EF000116:
3000
EF000537:
-
EF001391:
5
EF002169:
EV000139
EF002647:
16
EF002648:
-
EF002649:
EV001008
EF002650:
EV000409
EF005474:
EV006423
EF006050:
false
EF006584:
6
EF006725:
EV000233
EF006726:
EV009025
EF008405:
73
EF008406:
60
EF008407:
97
EF008408:
80
EF001663:
50 | 60
EF003977:
346 | 415
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
ABL−Sursum
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
cee anbaudose 16a 5p 6h
,
cee anbaudose
,
cee anbaudose 16a
,
Industriesteckvorrichtung
,
Kraftsteckvorrichtung
,
CEE-Steckvorrichtung
,
Rundsteckvorrichtung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 704,243*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 70,4243* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 822,433*
€ 978,69527
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 815,703*
€ 970,68657
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 780,593*
€ 928,90567
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 752,573*
€ 895,56187
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 704,243*
€ 838,04917
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen