Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Flanschsteckdose gerade, IP44, 32A, 5-polig, 400V, 6h, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C581-F52S301
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     F52S301
EAN/GTIN:
     4011721111575
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
CEE Flanschsteckdose gerade, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 5-polig, Nennspannung 400V AC, 6h rot, Schraubklemmen, alle Flanschsteckdosen sind mit unvernickelten Kontakten
Weitere Informationen:
EF000116:
3000
EF000537:
-
EF001391:
5
EF002169:
EV000139
EF002647:
32
EF002648:
-
EF002649:
EV001008
EF002650:
EV000164
EF005474:
EV006418
EF006050:
false
EF006584:
6
EF006725:
EV000233
EF006726:
EV009025
EF008405:
56
EF008406:
56
EF008407:
70
EF008408:
70
EF001663:
50 | 60
EF003977:
346 | 415
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose 5p 32a ip44, cee anbaudose, cee anbaudose 32a, Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, CEE-Steckvorrichtung, Rundsteckvorrichtung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 517,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 51,756* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 615,11*
€ 731,9809
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 587,47*
€ 699,0893
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 570,55*
€ 678,9545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 552,31*
€ 657,2489
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 517,56*
€ 615,8964
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.