Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Flanschsteckdose schräg 20°, schwarz, IP44, 32A, 5-polig, 400V, 6h, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C581-F52S32B
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     F52S32B
EAN/GTIN:
     4011721140339
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
CEE Flanschsteckdose schräg 20°, schwarz, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 5-polig, Nennspannung 400V AC, 6h, rot, Schraubklemmen, EventLine, alle Flanschsteckdosen sind mit unvernickelten Kontakten
Weitere Informationen:
EF000116:
3000
EF000537:
-
EF001391:
5
EF002169:
EV000139
EF002647:
32
EF002648:
-
EF002649:
EV001008
EF002650:
EV000409
EF005474:
EV006418
EF006050:
false
EF006584:
6
EF006725:
EV000233
EF006726:
EV009026
EF008405:
73
EF008406:
60
EF008407:
97
EF008408:
80
EF001663:
50 | 60
EF003977:
346 | 415
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose 5p 32a ip44, cee anbaudose, cee anbaudose 32a, Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, CEE-Steckvorrichtung, Rundsteckvorrichtung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 789,191*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 78,9191* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 916,131*
€ 1.090,19589
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 904,331*
€ 1.076,15389
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 864,051*
€ 1.028,22069
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 833,441*
€ 991,79479
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 789,191*
€ 939,13729
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.