Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Flanschsteckdose gerade, IP44, 32A, 5-polig, 400V, 6h, rot, schraubenlos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C581-F52SL31
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     F52SL31
EAN/GTIN:
     4011721124506
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
CEE Flanschsteckdose, gerade, auch für Einbau in Kabelkanäle geeignet, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 5-polig, Nennspannung 400V AC, 6h rot, schraubenlose Anschlusstechnik (plug2power), alle Flanschsteckdosen sind mit vernickelten Kontakten
Weitere Informationen:
EF000116:
3000
EF000537:
-
EF001391:
5
EF002169:
EV000139
EF002647:
32
EF002648:
-
EF002649:
EV005434
EF002650:
EV000164
EF005474:
EV006418
EF006050:
false
EF006584:
6
EF006725:
EV000233
EF006726:
EV009025
EF008405:
60
EF008406:
60
EF008407:
75
EF008408:
75
EF001663:
50 | 60
EF003977:
346 | 415
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose 5p 32a ip44, cee anbaudose, cee anbaudose 32a, Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, CEE-Steckvorrichtung, Rundsteckvorrichtung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 608,876*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 60,8876* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 715,626*
€ 851,59494
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 707,636*
€ 842,08684
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 675,806*
€ 804,20914
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 650,946*
€ 774,62574
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 608,876*
€ 724,56244
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.