| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C581-S11S15 Herst.-Nr.: S11S15 EAN/GTIN: 4011721118710 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CEE Kleinspannungssteckvorrichtung als Stecker, VDE 0623, EN 60309, IEC 60309, Leitungseinführung 1 x oben 8 - 24 mm, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 16A, 3-polig, Nennspannung 24/42V AC, 4h, grün, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System (turn2fix), vernickelte Kontakte Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | EF000116: | 6010 | EF000537: | EV005435 | EF001391: | 3 | EF002169: | EV000139 | EF002647: | 16 | EF002648: | - | EF002649: | EV001008 | EF002650: | EV000164 | EF002655: | false | EF005474: | EV006423 | EF006050: | false | EF006584: | 4 | EF006725: | EV000235 | EF006726: | EV009021 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, CEE-Steckvorrichtung, Kleinspannungsstecker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |