| |
|
| Artikel-Nr.: C581-S11S25 Herst.-Nr.: S11S25 EAN/GTIN: 4011721118673 |
| |
|
| | |
| CEE Kleinspannungssteckvorrichtung als Stecker, VDE 0623, EN 60309, IEC 60309, Leitungseinführung 1 x oben 8 - 24 mm, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 16A, 3-polig, Nennspannung 24V AC, ohne Hilfsnase, violett, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System (turn2fix), vernickelte Kontakte Weitere Informationen: | | EF000116: | 4005 | EF000537: | EV005435 | EF001391: | 3 | EF002169: | EV000139 | EF002647: | 16 | EF002648: | - | EF002649: | EV001008 | EF002650: | EV000164 | EF002655: | false | EF005474: | EV006423 | EF006050: | false | EF006584: | - | EF006725: | EV003609 | EF006726: | EV009019 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, CEE-Steckvorrichtung, Kleinspannungsstecker |
| | |
| |