Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Stecker, IP44, 16A, 3-polig, 230V, 6h, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C581-S31S20
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     S31S20
EAN/GTIN:
     4011721126357
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 16a 6h
cee-stecker 16a
CEE Stecker, VDE 0623, EN 60309, IEC 60309, Leitungseinführung 1 x oben 6 - 15 mm, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 3-polig, Nennspannung 230V AC, 6h, blau, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System (turn2fix), alle Stecker sind mit unvernickelten Kontakten
Weitere Informationen:
EF000116:
5017
EF000537:
EV004016
EF001391:
3
EF002169:
EV000139
EF002647:
16
EF002648:
-
EF002649:
EV001008
EF002650:
EV000164
EF002655:
false
EF005474:
EV006418
EF006050:
false
EF006584:
6
EF006725:
EV000080
EF006726:
EV009024
Weitere Suchbegriffe: cee stecker, Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, CEE-Steckvorrichtung, Starkstrom-Stecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.