Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Stecker, IP44, 16A, 4-polig, 400V, 6h, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C581-S41S30
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     S41S30
EAN/GTIN:
     4011721101675
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 16a
cee-stecker
CEE Stecker, VDE 0623, EN 60309, IEC 60309, Leitungseinführung 1 x oben 6 - 15 mm, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 4-polig, Nennspannung 400V AC, 6h, rot, Schraubklemmen, Schnellverschluss-Syste (turn2fix), alle Stecker sind mit unvernickelten Kontakten
Weitere Informationen:
EF000116:
3000
EF000537:
EV004016
EF001391:
4
EF002169:
EV000139
EF002647:
16
EF002648:
-
EF002649:
EV001008
EF002650:
EV000164
EF002655:
false
EF005474:
EV006418
EF006050:
false
EF006584:
6
EF006725:
EV000233
EF006726:
EV009026
Weitere Suchbegriffe: Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, CEE-Steckvorrichtung, Starkstrom-Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 32,315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 390,04*
€ 464,1476
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 386,68*
€ 460,1492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 373,95*
€ 445,0005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 360,70*
€ 429,233
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 323,15*
€ 384,5485
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.