Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Stecker, IP44, 32A, 5-polig, 230V, 9h, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C581-S52S20
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     S52S20
EAN/GTIN:
     4011721102184
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker
CEE Stecker, VDE 0623, EN 60309, IEC 60309, Leitungseinführung 1 x oben 12 - 22 mm, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 5-polig, Nennspannung 230V AC, 9h, blau, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System (turn2fix), alle Stecker sind mit unvernickelten Kontakten
Weitere Informationen:
EF000116:
5017
EF000537:
EV004016
EF001391:
5
EF002169:
EV000139
EF002647:
32
EF002648:
-
EF002649:
EV001008
EF002650:
EV000164
EF002655:
false
EF005474:
EV006418
EF006050:
false
EF006584:
9
EF006725:
EV000080
EF006726:
EV009024
Weitere Suchbegriffe: Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, CEE-Steckvorrichtung, Starkstrom-Stecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 66,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.