| |
|
| Artikel-Nr.: C581-S53S20 Herst.-Nr.: S53S20 EAN/GTIN: 4011721102306 |
| |
|
| | |
| CEE Stecker nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 14,5 - 36 mm, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 63A, 5-polig, Nennspannung 230V AC, 9h, blau, Schraubklemmen, HighPower-Ausführung, vernickelte Kontakte mit Pilotkontakt Weitere Informationen: | | EF000116: | 5017 | EF000537: | EV004016 | EF001391: | 5 | EF002169: | EV000139 | EF002647: | 63 | EF002648: | - | EF002649: | EV001008 | EF002650: | EV000164 | EF002655: | false | EF005474: | EV006418 | EF006050: | false | EF006584: | 9 | EF006725: | EV000080 | EF006726: | EV009024 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriesteckvorrichtung, Kraftsteckvorrichtung, CEE-Steckvorrichtung, Starkstrom-Stecker |
| | |
| |