Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Steckdose
>
Steckdose Amerikanisch
>
Artikel
Einbausteckdose USA / Kanada, grau, 125 V/15 A
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C581-UL12506
Hersteller:
ABL
Herst.-Nr.:
UL12506
EAN/GTIN:
4011721049328
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Die Einbausteckdose für USA nach UL 498/NEMA 5-15 R und für Kanada nach CSA C22.2 Nr.: 42 besteht aus hochschlagzähem Thermoplast. Die Einbausteckdose 1-polig + N + Erde ist mit einem Schraubanschluss, einer vierfach Flanschbefestigung und einem Klappdeckel ausgestattet. Die Einbausteckdose ist hitze-, kälte- sowie UV-beständig. Der Leitungsanschluss ist von hinten und der Öffnungswinkel ca.: 106°.
Weitere Informationen:
EF000001:
15
EF000002:
125
EF000003:
EV000154
EF000007:
EV000270
EF000010:
EV006335
EF000025:
true
EF000074:
1
EF000113:
false
EF000117:
true
EF000124:
EV001008
EF000139:
EV000154
EF000389:
false
EF000416:
60
EF000488:
false
EF001035:
false
EF001051:
false
EF001257:
EV000163
EF001331:
false
EF001332:
false
EF001333:
false
EF001334:
EV006426
EF001588:
true
EF002169:
EV000139
EF002358:
-
EF002442:
EV006354
EF002651:
false
EF003823:
EV005886
EF003882:
7035
EF004293:
EV006814
EF006243:
-
EF006569:
EV000146
EF006571:
false
EF006604:
true
EF006755:
EV006418
EF008808:
-
EF008809:
-
EF008810:
-
EF008814:
1
EF008861:
false
EF008862:
false
EF009258:
false
EF009573:
-
EF001033:
true
EF012000:
false
EF011998:
0
EF011999:
2
EF000198:
false
EF000351:
1
EF023790:
false
EF012278:
22
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
ABL−Sursum
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Steckdose Amerikanisch
,
schuko-anbausteckdose ip44
,
steckdose amerikanisch
,
abl sursum schuko-anbausteckdose
,
Sondersteckverbindung
,
UL-Einbausteckdose
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 730,44*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 7,3044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 864,11*
€ 1.028,2909
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 854,42*
€ 1.016,7598
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 783,75*
€ 932,6625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 756,33*
€ 900,0327
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 730,44*
€ 869,2236
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einbausteckdose USA / Kanada, blau, 125 V/15 A
ABL
UL12505
ab € 7,62*
Zubehör
Einbausteckdose USA / Kanada, schwarz, 125 V/15 A
ABL
UL12500
ab € 42,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen