| |
|
| Artikel-Nr.: C581-Z 30.06 Herst.-Nr.: Z 30.06 EAN/GTIN: 4011721044439 |
| |
|
| | |
| Der abhängbare Energiewürfel ist anschlussfertig verdrahtet. Jeder Energiewürfel, einschließlich der Einbaugeräte, ist stückgeprüft nach EN 61439-3. Der gesamte Energiewürfel ist spritzwassergeschützt nach IP 44. Das Gehäuse wird aus dem Kunststoff Polyamid gefertigt. Dieser hochwertige Kunststoff zeichnet sich besonders durch seine hervorragende Festigkeit und Zähigkeit aus. Die Gehäusefarbe ist lichtgrau (elektrograu). Ohne Einbauten hat der Würfel die Abmessung von (HxBxT) 160 x 104 x 104 mm. Der Energiewürfel ist mit 2 x SCHUKO-Steckdosen und 2 x CEE 5/16A 400V 6h bestückt. Das Gehäuse hat einen Aufhängebügel und eine Leitungseinführung (Verschraubung) von oben. Die Verschraubung ist für eine Zuleitung von 3 x 1,5 mm² bis zu 5 x 6 mm² geeignet. Der Außendurchmesser der Zuleitung darf maximal 19 mm betragen. Zum Anschluss der Zuleitung steht ein Klemmstein zur Verfügung. Der Klemmstein ist für eine Zuleitungen von 5 x 6 mm² (starr) geeignet. Weitere Informationen: | | EF000007: | EV000270 | EF000008: | - | EF000040: | - | EF000049: | - | EF000411: | 2 | EF000536: | - | EF000781: | EV000494 | EF001596: | EV000139 | EF002657: | EV000494 | EF002788: | EV005608 | EF002789: | - | EF002790: | - | EF002791: | - | EF002793: | - | EF002794: | EV005623 | EF002795: | EV005628 | EF005474: | EV006418 | EF005564: | 0 | EF006050: | false | EF008403: | - | EF011975: | 0 | EF011977: | 0 | EF011978: | 0 | EF011979: | 0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |