Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzplatte DP 3, rot


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_DP_rot.jpg
P_DP_rot.jpg
Td_DP.jpg
T_DP_DE.jpg
M_DP_1.jpg
M_DP_2.jpg
M_DP_3.jpg
A_DP_1.jpg
A_DP_2.jpg
A_DP_3.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-3DP50
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     3DP50
EAN/GTIN:
     4250438934194
Datenblatt
Suchbegriffe:
Terrassen-Unterbau
terrassen unterbau
Distanzplatten bzw. Abstandhalter werden eingesetzt zum Ausgleichen von Holzunterkonstruktionen im Innenausbau, Fassadenbau, bei Fenster- und Türenmontagen auf unebenen Flächen, aber auch bei WDVS zum Anbringen der der unteren Abschlussschiene. Die Distanzplättchen sind in fünf verschieden Stärken erhältlich (millimetergenaue Abstufung 3mm, 5mm, 8mm, 10mm 15mm) und sind aufgrund ihrer unterschiedlichen Farben sehr gut zu unterscheiden, was eine schnelle und einfache Montage ermöglicht - einfach den Abstandhalter zwischen Bauteil und Mauerwerk drücken. Der Abstandhalter besitzt eine Aussparung und ist somit auch universell einsetzbar für Dübel und Schrauben im Durchmesser von 6 mm bis 11 mm.
Weitere Informationen:
Typ:
DP 3
Farbe:
rot
Stärke [mm]:
3 mm
Länge [mm]:
50 mm
Lochdurchmesser [mm]:
6,9,11 mm
Material:
Kunststoff
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Platte, Fassenkonstruktion, Abstandshalter, Ausgleichsplatte, Unterlegplatten, Distanzplatte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,0732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 5,79*
€ 6,89
pro Box
ab 5 Boxen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Box
ab 10 Boxen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.