Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder CCT 3,6x140 schwarz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
P_CCT_schwarz.jpg
P_CCT_schwarz.jpg
Td_BAN.jpg
T_BAN_de.jpg
A_BAN_1.jpg
A_BAN_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-436140CCT
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     436140CCT
EAN/GTIN:
     4250438928520
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder in stabiler Ausführung und erstklassiger Qualität. Der CELO Kabelbinder CCT ist spitz zulaufend und abgerundet, so ermöglicht er ein leichtes Einfädeln. Die Ausführung in schwarz ist UV-beständig. Des Weiteren hat der Kabelbinder eine Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +85°C.
Weitere Informationen:
Typ:
CCT 3,6x140
Breite [mm]:
3,6 mm
Länge [mm]:
140 mm
Farbe:
schwarz
Passend für:
Durchmesser bis 33,0
Material:
Nylon
Stück x:
100
Verpackungsart:
Beutel
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Binder, Kabel, Kabelbefestigung, Wiederöffnungsbinder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,479*
  
Preis gilt ab 30.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,01479* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Beutel
€ 2,099*
€ 2,49781
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,069*
€ 2,46211
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,939*
€ 2,30741
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,869*
€ 2,22411
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 1,819*
€ 2,16461
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 1,479*
€ 1,76001
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.