Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder CCT 4,8x250, schwarz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
p_cct_schwarz.jpg
p_cct_schwarz.jpg
td_cct.jpg
a_cct_1.jpg
a_cct_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-448250CCT
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     448250CCT
EAN/GTIN:
     4250438928575
l_datenblatt_cct_20_de.pdf
220309_bestaetigung_halogenfreiheit_duebel_confirmation_halogen-free-plugs_de_en.pdf
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Der Kabelbinder CCT 4.8x250 ist aus hochwertigem Nylon gefertigt. Dies verleiht ihm eine hohe Stabilität und macht ihn witterungs- und alterungsbeständig. Mit einer Länge von 250 mm können Rohre und Kabel mit einem Durchmesser von bis zu 65 mm befestigt werden. Der Kabelbinder kann 22 kg tragen. Die spitz zulaufende Form und die abgerundeten Enden ermöglichen ein einfaches Einfädeln. Mit einer Installationstemperatur von -10°C bis +45°C und einer Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +85°C ist er flexibel und vielseitig einsetzbar. Das Produkt ist halogenfrei und RoHS-konform. Kann zusammen mit dem Steckanker InsertFIX oder/und den Kabelbinderbefestigungen TBB, TBL, TBD und TBM verwendet werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Nylon
Breite [mm]:
4,8 mm
Länge [mm]:
250 mm
Durchmesser [mm]:
65 mm
Stück x:
100
Verpackungsart:
Beutel
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Binder, Kabel, Kabelbefestigung, Wiederöffnungsbinder, kabelbinder schwarz uv-beständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,707*
  
Preis gilt ab 30.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,03707* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Beutel
€ 4,937*
€ 5,87503
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,877*
€ 5,80363
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,717*
€ 5,61323
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,537*
€ 5,39903
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 4,487*
€ 5,33953
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 3,707*
€ 4,41133
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.