Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder CCT 8,8x760 schwarz


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_CCT_schwarz.jpg
P_CCT_schwarz.jpg
Td_BAN.jpg
T_BAN_de.jpg
A_BAN_1.jpg
A_BAN_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-488760CCT
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     488760CCT
EAN/GTIN:
     4250438928674
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder in stabiler Ausführung und erstklassiger Qualität. Der CELO Kabelbinder CCT ist spitz zulaufend und abgerundet, so ermöglicht er ein leichtes Einfädeln. Die Ausführung in schwarz ist UV-beständig. Des Weiteren hat der Kabelbinder eine Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +85°C.
Weitere Informationen:
Typ:
CCT 8,8x760
Breite [mm]:
8,8 mm
Länge [mm]:
760 mm
Farbe:
schwarz
Passend für:
Durchmesser bis 229,5
Material:
Nylon
Stück x:
50
Verpackungsart:
Beutel
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Binder, Kabel, Kabelbefestigung, Wiederöffnungsbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,3088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 21,87*
€ 26,03
pro Box
ab 2 Boxen
€ 21,33*
€ 25,38
pro Box
ab 5 Boxen
€ 20,18*
€ 24,01
pro Box
ab 10 Boxen
€ 19,46*
€ 23,16
pro Box
ab 20 Boxen
€ 18,80*
€ 22,37
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 15,44*
€ 18,37
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.