Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundbohrer, 5x10 mm, SDS plus, zum Vorbohren für Gasnagler


Menge:  Box  
Produktinformationen
p_510bsds.jpg
p_510bsds.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-510BSDS
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     510BSDS
EAN/GTIN:
     8421814602297
l_datenblatt_sds_plus_de.pdf
Suchbegriffe:
Bundbohrer
Gas-Nagler
Gasdrucknagler
Gasnagler
Bundbohrer, 5x10 mm, SDS plus, zum Vorbohren für Gasnagler
Weitere Informationen:
Durchmesser [mm]:
5 mm
Nutzlänge Bohrer [mm]:
10 mm
Außendurchmesser (mm):
14,2 mm
Stück x:
1
Verpackungsart:
Beutel
-:
Beton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bundbohrer, CELO, Nagler, Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 28,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 38,97*
€ 46,37
pro Box
ab 2 Boxen
€ 38,52*
€ 45,84
pro Box
ab 5 Boxen
€ 36,01*
€ 42,85
pro Box
ab 10 Boxen
€ 34,99*
€ 41,64
pro Box
ab 20 Boxen
€ 33,67*
€ 40,07
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 28,48*
€ 33,89
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.