Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Injektionsmörtel ResiFIX EPP 585 SF, Pure Epoxy Plus


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_resifix_plus_epp.jpg
P_resifix_plus_epp.jpg
Td_ResiFIX-Beton.jpg
T_ResiFIX_de_1.jpg
M_Resi_1.jpg
M_Resi_2.jpg
M_Resi_3.jpg
M_Resi_4.jpg
M_Resi_5.jpg
M_Resi_6.jpg
M_Resi_7.jpg
M_Resi_8.jpg
M_Resi_9.jpg
A_RESI_1.jpg
A_RESI_2.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5867-585EPPSF
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     585EPPSF
EAN/GTIN:
     4250438936143
ETA-Bewertung
Datenblatt
ETA für Bewährungsanschlüsse
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Injektionsmörtel
apolo injektionsmörtel
injektionsmörtel
Mit Injektionsmörtel ResiFIX EPP SF, Pure Epoxy plus haben Sie ein Spezial-Produkt für große Projekte. ResiFIX Pure Epoxy ist zugelassen für gerissenen Beton und erreicht dabei sehr hohe Lastwerte. Damit ist es perfekt geeignet für Schwerlastbefestigungen. Spreizdruckfreie Verankerung von Anker- und Gewindestangen, Torstahl, Vierkantrohren, sowie Bolzen und Schrauben aller Art in Vollsteinen und Beton. ResiFIX ist gesundheitlich unbedenklich, dies bestätigt die Emissionsklasse A+ für kritische Stoffe in geschlossenen Räumen. Das Produkt wurde für den Einsatz in erdbebengefährdeten Gebieten getestet. Außerdem erfüllt ResiFIX mit der Feuerschutzprüfung F120 die geltenden Branschutzanforderungen. Die Verwendung in wassergefüllten Bohrlöchern ist möglich.
Weitere Informationen:
Typ:
EPP 585 SF
Inhalt [ml]:
585
Material:
Pure Epoxy
Stück x:
12
Verpackungsart:
Kartusche
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: CELO, ResiFIX, Verbundmörtel, Chemiedübel, Verbunddübel, Epoxidharz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 415,56*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 12 Kartuschen (ab € 34,63* pro Kartusche)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 496,49004*
€ 590,82315
pro Box
ab 2 Boxen
€ 485,79*
€ 578,0901
pro Box
ab 5 Boxen
€ 472,76004*
€ 562,58445
pro Box
ab 10 Boxen
€ 442,18008*
€ 526,1943
pro Box
ab 500 Boxen
€ 415,56*
€ 494,5164
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.