Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Injektionsmörtel ResiFIX EP 585 SF, Pure Epoxy


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_resifix_ep.jpg
P_resifix_ep.jpg
Td_ResiFIX-Beton.jpg
T_ResiFIX_de_1.jpg
M_Resi_1.jpg
M_Resi_2.jpg
M_Resi_3.jpg
M_Resi_4.jpg
M_Resi_5.jpg
M_Resi_6.jpg
M_Resi_7.jpg
M_Resi_8.jpg
M_Resi_9.jpg
A_RESI_1.jpg
A_RESI_2.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5867-585EPSF
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     585EPSF
EAN/GTIN:
     4250438936488
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Injektionsmörtel
apolo injektionsmörtel
injektionsmörtel
Mit Injektionsmörtel ResiFIX EP SF, Pure Epoxy haben Sie ein Spezial-Produkt für große Projekte. ResiFIX Pure Epoxy ist zugelassen für gerissenen Beton und erreicht dabei sehr hohe Lastwerte. Damit ist es perfekt geeignet für Schwerlastbefestigungen. Spreizdruckfreie Verankerung von Anker- und Gewindestangen, Torstahl, Vierkantrohren, sowie Bolzen und Schrauben aller Art in Vollsteinen und Beton. ResiFIX ist gesundheitlich unbedenklich, dies bestätigt die Emissionsklasse A+ für kritische Stoffe in geschlossenen Räumen. Das Produkt wurde für den Einsatz in erdbebengefährdeten Gebieten getestet. Außerdem erfüllt ResiFIX mit der Feuerschutzprüfung F120 die geltenden Branschutzanforderungen. Die Verwendung in wassergefüllten Bohrlöchern ist möglich.
Weitere Informationen:
Typ:
EP 585 SF
Inhalt [ml]:
585
Material:
Pure Epoxy
Stück x:
12
Verpackungsart:
Kartusche
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: CELO, ResiFIX, Verbundmörtel, Chemiedübel, Verbunddübel, Epoxidharz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,15*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 12 Kartuschen (ab € 28,09584* pro Kartusche)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 410,90*
€ 488,97
pro Box
ab 2 Boxen
€ 408,97*
€ 486,67
pro Box
ab 5 Boxen
€ 389,90*
€ 463,98
pro Box
ab 10 Boxen
€ 369,80*
€ 440,06
pro Box
ab 500 Boxen
€ 337,15*
€ 401,21
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.