| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5867-5DP50 Herst.-Nr.: 5DP50 EAN/GTIN: 4250438934200 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Distanzplatten bzw. Abstandhalter werden eingesetzt zum Ausgleichen von Holzunterkonstruktionen im Innenausbau, Fassadenbau, bei Fenster- und Türenmontagen auf unebenen Flächen, aber auch bei WDVS zum Anbringen der der unteren Abschlussschiene. Die Distanzplättchen sind in fünf verschieden Stärken erhältlich (millimetergenaue Abstufung 3mm, 5mm, 8mm, 10mm 15mm) und sind aufgrund ihrer unterschiedlichen Farben sehr gut zu unterscheiden, was eine schnelle und einfache Montage ermöglicht - einfach den Abstandhalter zwischen Bauteil und Mauerwerk drücken. Der Abstandhalter besitzt eine Aussparung und ist somit auch universell einsetzbar für Dübel und Schrauben im Durchmesser von 6 mm bis 11 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | DP 5 | Farbe: | gelb | Stärke [mm]: | 5 mm | Länge [mm]: | 50 mm | Lochdurchmesser [mm]: | 6,9,11 mm | Material: | Kunststoff | Stück x: | 50 | Verpackungsart: | Box | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: CELO, Platte, Fassenkonstruktion, Abstandshalter, Ausgleichsplatte, Unterlegplatten, Distanzplatte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |