Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzanker BAZ plus M10-112/50/30 verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_BAZP.jpg
P_BAZP.jpg
Td_BAZ_plus.jpg
T_BAZ_plus_de.jpg
M_BAZP_1.jpg
M_BAZP_2.jpg
M_BAZP_3.jpg
M_BAZP_4.jpg
A_BAZP_1.jpg
A_BAZP_2.jpg
Artikel-Nr.:
     5417F-p4007256
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     910112BAZP
EAN/GTIN:
     4250438931971
Datenblatt
Zulassung_Beton_Opt.1_20-0094
Leistungserklärung
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen faz ii 12/10
Mit dem CELO Hochleistungs-Blitzanker BAZ Plus für gerissenen Beton und bei seismischen Einwirkungen (C2) haben Sie ein Produkt für höchste Anforderungen. Der Anker ist sehr flexibel einsetzbar, da nur geringste Rand- und Achsabstände eingehalten werden müssen. Daher ist die Installation bei schwierigen Einbausituationen möglich. Durch die Setztiefenmarkierung haben Sie eine optische Montagehilfe. Durch die zwei verschiedenen Setztiefen kann der Anker noch flexibler verwendet werden.
Weitere Informationen:
Typ:
BAZ plus M10-112/50/30
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
55/75 mm
Eff. Verankerungstiefe [mm]:
40/60 mm
Dübellänge [mm]:
112 mm
Anbauteildicke [mm]:
50/30 mm
Gewinde:
M10
Antrieb:
SW 17
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
25
Verpackungsart:
Box
-:
Beton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, ankerbolzen m10, CELO, Schwerlastdübel, Metallanker, Betondübel, Metalldübel, Metallduebel, Betonduebel, Zugzonenanker, Zugzonendübel, Zulassung, ETA, Schwerlastanker, Durchsteckanker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,99*
€ 1,56*
2 Tage
179
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 22,74*
€ 30,70*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 39,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.