Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschraube DIN 571 10x160/102


Menge:  Box  
Produktinformationen
p_hex_wood_screw_din_571.jpg
p_hex_wood_screw_din_571.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-910160571
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     910160571
EAN/GTIN:
     8425586121079
l_datenblatt_din571_20_de.pdf
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Ob beim Bau von Gartenhäusern, Terrassenüberdachungen oder Möbelstücken - die Holzschraube nach DIN 571 ist ein unverzichtbarer Bestandteil für feste Holzverbindungen. Mit ihrem Sechskantkopf lässt sich ein hohes Drehmoment übertragen und ermöglicht so eine einfache und schnelle Montage. Besonders vorteilhaft ist die Holzschraube für die Verwendung mit Kunststoffdübeln. Das Holzgewinde der Schraube sorgt für eine optimale Spreizung des Dübels und somit für hohe Tragfähigkeiten. Dank der Fertigung nach DIN 571 können Sie sich auf eine gleichbleibende Qualität und passgenaue Maße verlassen. Vertrauen Sie auf die bewährte Holzschraube nach DIN 571 für stabile Holzverbindungen und eine einfache Montage.
Weitere Informationen:
Schraubendurchmesser [mm]:
10 mm
Schraubenlänge [mm]:
160 mm
Kopfdurchmesser [mm]:
17 mm
Kopfhöhe [mm]:
2,35 mm
Gewindelänge [mm]:
102 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Antrieb:
SW17
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
-:
Holzwerkstoffe
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3118*
  
Preis gilt ab 15.000 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,02624* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 2,0118*
€ 2,39404
pro Box
ab 10 Boxen
€ 1,8518*
€ 2,20364
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,8018*
€ 2,14414
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,7118*
€ 2,03704
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,6418*
€ 1,95374
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,3118*
€ 1,56104
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.