Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbauschraube BMax 10x160/80 Senkkopf, TX50, blau pass.


Menge:  Box  
Produktinformationen
p_bmp.jpg
p_bmp.jpg
td_bmax.jpg
a_bmax_1.jpg
a_bmax_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-910160BMP
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     910160BMP
EAN/GTIN:
     8425586567914
eta_celo_bmax-holzbauschrauben_eta16-0770_dt.pdf
l_datenblatt_bmax_20_de.pdf
dop_bmax_16-0770-1702_dt.docx.pdf
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube
Die BMax-Schraube mit Europäischer Technischer Zulassung ist die perfekte Wahl für anspruchsvolle Holzbauprojekte. Mit ihrem TX-Antrieb und der Kerbspitze lässt sie sich schnell und einfach einschrauben. Der vordere Gewindebereich minimiert das Spalten des Holzes und der besondere Schaftfräser reduziert das Einschraubdrehmoment, was Ihre Akkulaufzeit verlängert. Die reibungsarme Gleitbeschichtung (blau verzinkt) sorgt für eine schnelle Montage. Der Senkkopf der BMax-Schraube ermöglicht eine bündige Versenkung im Untergrund für eine glatte und ebene Oberfläche. Ideal für unsichtbare Verbindungen! Verlassen Sie sich auf die konstant hohe Qualität und Leistungsfähigkeit der BMax-Schraube für Ihre Holzbauprojekte.
Weitere Informationen:
Schraubendurchmesser [mm]:
10 mm
Schraubenlänge [mm]:
160 mm
Kopftyp Schraube:
Senkkopf mm
Kopfdurchmesser [mm]:
18,5 mm
Gewindelänge [mm]:
80 mm
Gewinde:
Teilgewinde
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Antrieb:
TX50
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
-:
Holzwerkstoffe
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Spanplattenschraube, Schraube, Holzschraube, Spax, Zulassung, Konstruktionsschraube, Senkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,4098* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 27,84*
€ 33,13
pro Box
ab 2 Boxen
€ 27,09*
€ 32,24
pro Box
ab 5 Boxen
€ 26,09*
€ 31,05
pro Box
ab 10 Boxen
€ 25,38*
€ 30,20
pro Box
ab 20 Boxen
€ 24,71*
€ 29,40
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 20,49*
€ 24,38
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9UTX50
ab € 94,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.