Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsrahmendübel MFR SB 10-180 SSKS, Senkbund, Sechskantschr. mit angep


Menge:  Stück  
Produktinformationen
p_mfr10_sb_ssks.jpg
p_mfr10_sb_ssks.jpg
td_mfr_sb_hex.jpg
a_mfr_2.jpg
a_mfr_1.jpg
m_mfr_sb_ssks_1.jpg
m_mfr_sb_ssks_2.jpg
m_mfr_sb_ssks_3.jpg
m_mfr_sb_ssks_4.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-910180MFRSB
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     910180MFRSB
EAN/GTIN:
     4250438936778
eta_celo_mfr_8_10_14_etass07-0337_2011_dt.pdf
l_datenblatt_mfr_20_de.pdf
220309_bestaetigung_halogenfreiheit_duebel_confirmation_halogen-free-plugs_de_en.pdf
dop_mfr-multifunktionsrahmenduebel_07-0337-2309_dt.pdf
Suchbegriffe:
Rahmendübel
Sechskantschraube ohne Norm
rahmendübel
Der CELO Multifunktionsrahmendübel MFR ist in drei Durchmessern (8, 10, 14), verschiedenen Schraubenwerkstoffen und Ausführungen erhältlich. Geprüfte Sicherheit bietet der MFR in Verbindung mit den MFR-Schrauben aufgrund seiner Europäisch Technischen Zulassung. Er ist für Fassadenunterkonstruktionen sowie für Anbauteile aus Holz und Metall für alle gängigen Untergründe geeignet. Sein langer Spreizbereich und die Vierfach-Spreizung mit seitlichem Balken sorgen für sicheren Halt in fast alle Untergründe. Die Zulassung gilt für Beton, Vollsteine, Lochsteine und Porenbeton. Dies ermöglicht eine geringe Lagerhaltung und Kostenersparnis im Einkauf. Durch die vormontiere Schraube und die zwei verschiedenen Setztiefen in allen Baustoffen ist der MFR einfach und flexibel in seiner Handhabung.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
60/80 mm
Verankerungstiefe [mm]:
50/70 mm
Dübellänge [mm]:
180 mm
Anbauteildicke [mm]:
130/110 mm
Dübelausführung:
Senkbund
Material:
Nylon
Schraubendurchmesser [mm]:
7 mm
Antrieb:
SW13/TX40
Kopftyp Schraube:
Sechskantkopf mit angepresster Scheibe mm
Material Schraube:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Scheibe:
Ø19 mm
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Hochlochziegel | Porenbeton | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton | Spannbetonhohlplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Dübel, Fassadendübel, Langdübel, Langschaftdübel, Lattendübel, Allzweckdübel, Universaldübel, Langspreizdübel, Rahmen-Fassadendübel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0702*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,658*
€ 1,97302
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,548*
€ 1,84212
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,498*
€ 1,78262
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4158*
€ 1,6848
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3458*
€ 1,6015
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,2902*
€ 1,53534
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,0702*
€ 1,27354
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066320001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.