Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbauschraube BMax 10x240/100 Tellerkopf, TX50, blau pass.


Menge:  Box  
Produktinformationen
p_bmlp.jpg
p_bmlp.jpg
td_bmax_l.jpg
a_bmax_1.jpg
a_bmax_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-910240BMLP
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     910240BMLP
EAN/GTIN:
     8425586568737
eta_celo_bmax-holzbauschrauben_eta16-0770_dt.pdf
l_datenblatt_bmax_20_de.pdf
dop_bmax_16-0770-1702_dt.docx.pdf
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Tellerkopf-Holzbauschraube
Suchen Sie eine zuverlässige und hochwertige Holzbauschraube, die höchsten Anforderungen gerecht wird? Dann ist die BMax-Schraube mit Europäischer Technischer Zulassung genau das Richtige für Sie! Die BMax-Schraube überzeugt durch ihren TX-Antrieb, der für eine perfekte Kraftübertragung sorgt, sowie durch ihre Kerbspitze, die ein schnelles Einschrauben ins Holz ermöglicht. Der vordere Gewindebereich minimiert das Spalten des Holzes und sorgt für eine saubere Verschraubung. Zusätzlich wird das Einschraubdrehmoment durch den speziellen Schaftfräser reduziert, was die Akkustandzeit verlängert. Die reibarme Gleitbeschichtung der Schraube (blau verzinkt) verringert das Einschraubdrehmoment zusätzlich und spart somit Zeit und Geld bei der Montage. Der Tellerkopf der BMax-Schraube eignet sich besonders für Plattenbaustoffe, da er durch seine größere Auflagefläche einen besseren Anpressdruck erzeugt.
Weitere Informationen:
Schraubendurchmesser [mm]:
10 mm
Schraubenlänge [mm]:
240 mm
Kopftyp Schraube:
Tellerkopf mm
Kopfdurchmesser [mm]:
25 mm
Gewindelänge [mm]:
100 mm
Gewinde:
Teilgewinde
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Antrieb:
TX50
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
-:
Holzwerkstoffe
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tellerkopf-Holzschraube, Tellerkopf-Schraube, Tellerkopfholzbauschraube, Tellerkopfholzschraube, Tellerkopfschraube, holzbauschrauben tellerkopf, holzbauschraube, CELO, Spanplattenschraube, Schraube, Holzschraube, Spax, Zulassung, Konstruktionsschraube, Tellerkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,9792* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 63,75*
€ 75,86
pro Box
ab 2 Boxen
€ 62,84*
€ 74,78
pro Box
ab 5 Boxen
€ 60,20*
€ 71,64
pro Box
ab 10 Boxen
€ 58,17*
€ 69,22
pro Box
ab 20 Boxen
€ 57,62*
€ 68,57
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 48,96*
€ 58,26
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9UTX50
ab € 19,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.