Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbauschraube BMax 10x280/100 Senkkopf, TX50, blau pass.


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_BMP.jpg
P_BMP.jpg
Td_BMax.jpg
T_BMP_de.jpg
A_BMAX_1.jpg
A_BMAX_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-910280BMP
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     910280BMP
EAN/GTIN:
     8425586568058
Datenblatt
Zulassung_BMax_ETA16-0770
DoP_Leistungserklärung
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube
Die Holzbauschraube BMax mit Europäischer Technischer Zulassung als Holzverbindungsmittel. Mit ihren speziellen Unterkopffräsrippen ist sie optimal für Holz geeignet, da ein bündiges Versenken bei weniger Späne an der Oberfläche möglich ist. Der spezielle Schraubenkopf garantiert perfekte Kraftübertragung. Die Kerbspitze greift schnell ins Holz und erleichtert das Einschrauben. Der vordere Gewindebereich vermindert das Spalten des Holzes und sorgt für eine saubere Verschraubung. Zusammen mit dem besonderen Schaftfräser wird das Einschraubdrehmoment reduziert und damit die Akkustandzeit verlängert. Durch die reibarme Gleitbeschichtung wird das Einschraubdrehmoment zusätzlich verringert.
Weitere Informationen:
Typ:
BMP 10-280/100
Schraubendurchmesser [mm]:
10 mm
Schraubenlänge [mm]:
280 mm
Antrieb:
TX 50
Kopftyp:
Senkkopf
Kopfdurchmesser [mm]:
18,5 mm
Gewindelänge [mm]:
100 mm
Gewinde:
Teilgewinde
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Spanplattenschraube, Schraube, Holzschraube, Spax, Zulassung, Konstruktionsschraube, Senkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,52*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 1,0904* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 70,62*
€ 84,04
pro Box
ab 2 Boxen
€ 69,70*
€ 82,94
pro Box
ab 5 Boxen
€ 66,67*
€ 79,34
pro Box
ab 10 Boxen
€ 64,53*
€ 76,79
pro Box
ab 500 Boxen
€ 54,52*
€ 64,88
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9UTX50
ab € 19,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.