Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschraube DIN 571 10x60/36


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_571.jpg
P_571.jpg
Td_571.jpg
T_571_de.jpg
A_571_1.jpg
A_571_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-91060571
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     91060571
EAN/GTIN:
     8425586420677
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Die klassische Holzschraube wird nach DIN 571 gefertigt und wird in vielen Bereichen des Holzbaus eingesetzt. Der Sechskantkopf ermöglicht die Übertragung eines hohen Drehmoments. Die Schraube ist besonders gut für Kunststoffdübel geeignet, da das Holzgewinde den Dübel optimal spreizt und somit hohe Tragfähigkeiten erzielt werden.
Weitere Informationen:
Typ:
DIN 571 10-60/36
Schraubendurchmesser [mm]:
10 mm
Schraubenlänge [mm]:
60 mm
Antrieb:
SW 17
Kopftyp:
Sechskant
Kopfdurchmesser [mm]:
17 mm
Kopfhöhe [mm]:
7 mm
Gewindelänge [mm]:
36 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Kunststoffdübel | Holzwerkstoffe
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5223*
  
Preis gilt ab 30.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,00523* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 0,8423*
€ 1,00234
pro Box
ab 10 Boxen
€ 0,7523*
€ 0,89524
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,7023*
€ 0,83574
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,6723*
€ 0,80004
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,6523*
€ 0,77624
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,5223*
€ 0,62154
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.