Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innengewindehülse IGH M 10-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P_IGH.jpg
P_IGH.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-91080IGH
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     91080IGH
EAN/GTIN:
     4001990597903
Suchbegriffe:
Innengewindehülse
innengewindehülse
Die Innengewindehülse IGH M ist die optimale Ergänzung zur Kunststoff-Siebhülse SH - für Schwerlastmontagen im Lochstein.
Weitere Informationen:
Typ:
IGH 10-80
Bohrlochdurchmesser [mm]:
16 mm
Verankerungstiefe [mm]:
90 mm
Gewindelänge [mm]:
26 mm
Außendurchmesser [mm]:
14 mm
Gewinde:
M10
Dübellänge [mm]:
80 mm
Passend für:
Siebhülse SH 20-85
Material:
Metall
Stück x:
12
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Hülse, Metallhülse, metrisch, Innengewinde, Gewindehülse, Innengewindeanker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9602*
€ 2,33264
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,8783*
€ 2,23518
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7183*
€ 2,04478
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6083*
€ 1,91388
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5283*
€ 1,81868
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.