Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trapezblechhänger TPZ 10F


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_TPZ.jpg
P_TPZ.jpg
M_TPZ_1.jpg
M_TPZ_2.jpg
M_TPZ_3.jpg
M_TPZ_4.jpg
A_TPZ_1.jpg
A_TPZ_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-910TPZF
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     910TPZF
EAN/GTIN:
     8421814425070
Datenblatt
Suchbegriffe:
Trapezabhänger
Trapezblechabhänger
Trapezhänger
Der CELO Trapezblechhänger TPZ ist galvanisch verzinkt, hat eine Blechdicke von 2,5mm und eine Breite von 25mm. Er ist mi Anschlussgewinde M8 oder M10 in galvanisch verzinkt erhältlich. Bei der Befestigung wird eine M8-Schraube/Gewindeschraube verwendet. Der Trapezblechhänger ist höhenjustierbar und hat eine Feuerwiderstandsklasse F120.
Weitere Informationen:
Typ:
TPZ10
Anschlussgewinde:
M10
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
25
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Trapezblechhänger, Abhänger, Trapezblech, Deckenabhänger
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,1925*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 25 Stück (ab € 1,6477* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 56,795*
€ 67,58605
pro Box
ab 2 Boxen
€ 52,9425*
€ 63,00158
pro Box
ab 5 Boxen
€ 50,8625*
€ 60,52638
pro Box
ab 10 Boxen
€ 49,3525*
€ 58,72948
pro Box
ab 20 Boxen
€ 48,5625*
€ 57,78938
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 41,1925*
€ 49,01908
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.