Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülsenanker Dnbolt DT 12-70/ M10 mit Seckskantschraube, verz., ETA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P_DT.jpg
P_DT.jpg
Td_Dnbolt.jpg
T_Dnbolt_de.jpg
M_Dnbolt_1.jpg
M_Dnbolt_2.jpg
M_Dnbolt_3.jpg
M_Dnbolt_4.jpg
A_Dnbolt_1.jpg
A_Dnbolt_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-91270DT
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     91270DT
EAN/GTIN:
     8425586516523
Datenblatt
Zulassung_Beton_Opt8_ETA15-0508
DoP_Leistungserklärung
Suchbegriffe:
Hülsenanker
hülsenanker m10
huelsenanker apolo mea
Der CELO Dnbolt ist ein zugelassener Allround-Metallanker für vielfältigste Anwendungen im mittleren Lastbereich. Er erreicht ein zuverlässiges Spreizverhalten durch seinen Spreizkonus mit Antirotationsrippen. Wegen der speziellen Hülsenkonstruktion kann das Anbauteil immer bündig an die Betonoberfläche angezogen werden. Die abgeschrägte Hülse garantiert ein perfektes Gleiten auf dem Spreizkonus uns sorgt somit für eine sichere Spreizung mit hohen Haltewerten.
Weitere Informationen:
Typ:
DT 12-70/10
Bohrlochdurchmesser [mm]:
12 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
65 mm
Eff. Verankerungstiefe [mm]:
43 mm
Dübellänge [mm]:
70 mm
Anbauteildicke [mm]:
10 mm
Gewinde:
M10
Antrieb:
SW 17
Dübelausführung:
Sechskantschraube
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
75
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Dichter Naturstein | Vollziegel (teilweise)
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Zwangspreizanker, Metallanker, Betondübel, Metalldübel, Metallduebel, Betonduebel, Hülsendübel, Ankerbolzen, Bolzenanker, Spreizanker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.