Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innengewindehülse IGH M 12-80


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
p_igh.jpg
p_igh.jpg
a_resi_1.jpg
a_resi_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-91280IGH
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     91280IGH
EAN/GTIN:
     4001990597910
l_datenblatt_resifix-zubehoer_20_de.pdf
Suchbegriffe:
Innengewindehülse
innengewindehülse
Die Innengewindehülse IGH M 12-80 ist die optimale Ergänzung zur Kunststoff-Siebhülse SH - für den Schwerlasteinbau im Lochstein. Erstellen Sie wie gewohnt ein Bohrloch, reinigen Sie es von Bohrmehl und drücken Sie die passende Kunststoffsiebhülse SH in das Bohrloch. Die Kunststoff-Siebhülse mit ResiFIX-Injektionsmörtel im Mauerwerk verankern und direkt danach die Innengewindehülse IGH in die Siebhülse einsetzen. Nach dem Einbau der IGH und dem Aushärten des Mörtels schrauben Sie einfach eine Ankerstange mit metrischem Gewinde in die Hülse. Nun können Sie schwere Lasten an der Ankerstange befestigen und diese jederzeit demontieren und wieder montieren. Der handliche Blister mit Sichtfenster enthält 4 Innengewindehülsen IGH.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser [mm]:
18 mm
Verankerungstiefe [mm]:
90 mm
Gewindelänge [mm]:
26 mm
Außendurchmesser [mm]:
16 mm
Gewinde:
M12
Dübellänge [mm]:
80 mm
Passend für:
Siebhülse SH 20-85
Material:
Metall
Stück x:
12
Verpackungsart:
Box
-:
Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Hülse, Metallhülse, metrisches Gewinde, Innengewinde, Gewindehülse, Innengewindeanker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 12 Stück (ab € 1,2975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 21,17*
€ 25,19
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 21,09*
€ 25,10
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 20,08*
€ 23,90
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 19,26*
€ 22,92
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 18,65*
€ 22,19
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 15,57*
€ 18,53
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.