Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Porenbetondübel GB 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P_CELO_GB.jpg
P_CELO_GB.jpg
Td_GB.jpg
T_GB_de.jpg
M_C_GB_1.jpg
M_C_GB_2.jpg
M_C_GB_3.jpg
M_C_GB_4.jpg
A_GB_1.jpg
A_GB_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-912GB
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     912GB
EAN/GTIN:
     4001990520123
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gasbetondübel
Porenbetondübel
gasbetondübel
Mit dem Spezialdübel CELO Porenbetondübel GB erreichen Sie exzellente Haltewerte in Porenbeton. Nach dem Eindrehen der Schraube wird die Spreizkraft des Dübels über drei Flanken optimal übertragen, indem eine Art Hinterschnitt ausgebildet wird. In Porenbeton P4 können alle CELO Porenbetondübel auch in ein kleineres Bohrloch eingeschlagen werden. In Porenbeton P2 ist das Einschlagen in der Regel sogar ohne Vorbohren möglich.
Weitere Informationen:
Typ:
GB 12-60
Bohrlochdurchmesser [mm]:
12 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
70 mm
Verankerungstiefe [mm]:
60 mm
Dübellänge [mm]:
60 mm
Schraubendurchmesser [mm]:
7-8 mm
Material:
Nylon
Stück x:
20
Verpackungsart:
Box
-:
Porenbeton | Gips-Wandbauplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Dübel, Gasbeton
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3655*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8312*
€ 0,98913
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,6255*
€ 0,74435
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5155*
€ 0,61345
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4955*
€ 0,58965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4455*
€ 0,53015
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4355*
€ 0,51825
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3655*
€ 0,43495
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpen
52901200100
ab € 7,58*
Zubehör
Dönges
JD101191635
ab € 38,39*
Zubehör
Kaufmann
46.345.03
ab € 8,53*
Zubehör
STAFFL
093251
ab € 2,40*
Zubehör
Stubai Zmv
436101
ab € 24,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.