Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Porenbetondübel GB 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_CELO_GB.jpg
P_CELO_GB.jpg
Td_GB.jpg
T_GB_de.jpg
M_C_GB_1.jpg
M_C_GB_2.jpg
M_C_GB_3.jpg
M_C_GB_4.jpg
A_GB_1.jpg
A_GB_2.jpg
Artikel-Nr.:
     3145-104461632
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     914GB
EAN/GTIN:
     4001990520147
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gasbetondübel
Porenbetondübel
gasbetondübel
Mit dem Spezialdübel CELO Porenbetondübel GB erreichen Sie exzellente Haltewerte in Porenbeton. Nach dem Eindrehen der Schraube wird die Spreizkraft des Dübels über drei Flanken optimal übertragen, indem eine Art Hinterschnitt ausgebildet wird. In Porenbeton P4 können alle CELO Porenbetondübel auch in ein kleineres Bohrloch eingeschlagen werden. In Porenbeton P2 ist das Einschlagen in der Regel sogar ohne Vorbohren möglich.
Weitere Informationen:
Typ:
GB 14-75
Bohrlochdurchmesser [mm]:
14 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
90 mm
Verankerungstiefe [mm]:
75 mm
Dübellänge [mm]:
75 mm
Schraubendurchmesser [mm]:
10 mm
Material:
Nylon
Stück x:
10
Verpackungsart:
Box
-:
Porenbeton | Gips-Wandbauplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Dübel, Gasbeton
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,87*
€ 1,26*
3 Tage
267
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 5,17*
€ 7,56*
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 7,624*
€ 25,732*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
JD101191635
ab € 38,39*
Zubehör
Kaufmann
46.345.03
ab € 8,53*
Zubehör
STAFFL
093251
ab € 2,40*
Zubehör
Stubai Zmv
436101
ab € 24,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.