Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange RESI AST M16 - 160, galv. verz.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
p_rast.jpg
p_rast.jpg
td_resifix-beton.jpg
a_resifix_accessories_rast.jpg
a_resifix_accessories_rast_2.jpg
m_resi_1.jpg
m_resi_2.jpg
m_resi_3.jpg
m_resi_8.jpg
m_resi_6.jpg
m_resi_7.jpg
m_resi_9.jpg
m_resi_5.jpg
m_resi_10.jpg
m_resi_11.jpg
m_resi_12.jpg
m_resi_15.jpg
m_resi_17.jpg
m_resi_16.jpg
m_resi_18.jpg
m_resi_19.jpg
m_resi_14.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-916160RAST
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     916160RAST
EAN/GTIN:
     4250438906030
eta_celo_resifix-vy-vy-cool-masonry_etass15-0320_2105_en.pdf
eta_celo_resifix-vy-vy-cool-concrete_opt1_etass10-0134_2106_en.pdf
l_datenblatt_resifix-zubehoer_20_de.pdf
Suchbegriffe:
Ankerstange
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Die Ankerstange RESI AST M16-160 ist ein zugelassenes Produkt in Verbindung mit dem Injektionsmörtel ResiFIX. Sie ist aus verzinktem Stahl 5.8 gefertigt und hat ein metrisches Gewinde M16 (Länge 160 mm) inklusive Sechskantmutter und Unterlegscheibe. Die ETA-Zulassung in Verbindung mit dem Injektionsmörtel ResiFIX garantiert höchste Sicherheit bei schweren Verankerungen in gerissenem und ungerissenem Beton, Voll- und Lochziegeln. Darüber hinaus erfüllt die Ankerstange die Feuerwiderstandsklasse F120 und ist für die Verankerung unter seismischer Einwirkung (C1) zugelassen. Für Ihre Anwendung im Lochstein empfehlen wir die zugelassene Kunststoffsiebhülse SH, da das System (Verbundmörtel, Siebhülse und Ankerstange) nur dann als zugelassen gilt, wenn zugelassene Komponenten verwendet werden. Andere Längen, Stahl 8.8 sowie feuerverzinkter Stahl und Edelstahl HCR sind auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M16
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Bohrlochdurchmesser [mm]:
18 mm
Ankerlänge [mm]:
160 mm
Stück x:
10
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Porenbeton | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Gewindestange, Gewindestück, Klebeanker, Reaktionsanker, Verbundanker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,045*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 1,9045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 25,885*
€ 30,80315
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 25,535*
€ 30,38665
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 24,425*
€ 29,06575
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 23,345*
€ 27,78055
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 22,795*
€ 27,12605
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 19,045*
€ 22,66355
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.