Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzanker BAZ-H 16-370/250, galv.verz., mit großer Scheibe DIN 440, Option 1


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_BAZ-H.jpg
P_BAZ-H.jpg
Td_BAZH.jpg
T_BAZH_DE.jpg
M_BAZ-H_1.jpg
M_BAZ-H_2.jpg
M_BAZ-H_3.jpg
M_BAZ-H_4.jpg
M_BAZ-H_5.jpg
M_BAZ-H_6.jpg
A_BAZ-H_1.jpg
A_BAZ-H_2.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-916370BAZH
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     916370BAZH
EAN/GTIN:
     4250438934798
Datenblatt
Zulassung_Beton_Opt1_ETA20-1330
DoP_Leistungserklärung
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m16
Der Blitzanker BAZ-H mit großer Unterlegscheibe nach ISO 7094 (DIN 440) ist Ihr Hochleistungsanker für Schwerlastbefestigungen im Holzbau. Der Blitzanker BAZ-H ist mit Option 1 für eine Vielzahl von Anwendungen in gerissenem Beton ETA-zugelassen. Durch sein langes Gewinde sorgt der BAZ-H für mehr Flexibilität in der Anwendung, insbesondere bei Abstandsmontagen. Dank seiner ausgeklügelten Spreizclip-Geometrie verankert er sich schnell und sicher im Untergrund und erreicht auch bei kleinen Rand- und Achsabständen hohe Lastwerte. Die perfekte Abstimmung zwischen Konus und Spreizhülse sorgt für zuverlässiges Spreizverhalten und hohe Belastungswerte. Bei der Durchsteckmontage durch Holz vereinfacht die Abrundung des Spreizkonus das Setzen des Ankers.
Weitere Informationen:
Typ:
BAZ-H 16-370/250
Bohrlochdurchmesser [mm]:
16 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
120 mm
Eff. Verankerungstiefe [mm]:
88 mm
Dübellänge [mm]:
370 mm
Anbauteildicke [mm]:
250 mm
Gewinde:
M16
Antrieb:
SW 24
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
5
Verpackungsart:
Box
-:
Beton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, CELO, Schwerlastdübel, Metallanker, Betondübel, Metalldübel, Zugzonenanker, Zugzonendübel, Zulassung, ETA, gerissen, Beton, ungerissen, Druckzone, Zugzone, Betonanker, Holzverbinder, sparrenpfettenanker, Holzbau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 5 Stück (ab € 6,624* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 44,07*
€ 52,44
pro Box
ab 2 Boxen
€ 44,01*
€ 52,37
pro Box
ab 5 Boxen
€ 41,34*
€ 49,19
pro Box
ab 10 Boxen
€ 40,06*
€ 47,67
pro Box
ab 20 Boxen
€ 39,08*
€ 46,51
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 33,12*
€ 39,41
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.