Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr Doppelschelle FPD 16


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_FPD.jpg
P_FPD.jpg
Td_FPD.jpg
T_FPD_de.jpg
M_FPD_1.jpg
M_FPD_2.jpg
M_FPD_3.jpg
M_FPD_4.jpg
A_FPD.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-916FPD
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     916FPD
EAN/GTIN:
     8421814416696
Datenblatt
Suchbegriffe:
Doppelschellen
Doppelrohrschellen
Zweirohrschellen
doppelschellen
Mit einer Abmessung der Kunststoffrohrschelle FPD können 3 verschiedene Durchmesser von Rohren befestigt werden. Die Schelle ist auch geeignet für flexible Leerrohre am Boden. Sie ist flexibel einsetzbar, da sie mit jedem Gasnagler kompatibel ist. Die Linienmarkierung beim FPD unterstützt bei einer geradlinigen Verlegung der Kabel. Mit einem Befestigungspunkt können 2 Rohre gleichzeitig befestigt werden.
Weitere Informationen:
Typ:
FPD 16
Spannbereich [mm]:
16-19 mm
Länge [mm]:
59 mm
Breite [mm]:
20 mm
Höhe [mm]:
19,5 mm
Material:
Kunststoff
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Zubehoer, Gasnagler, FORCE ONE, Clip, Kunststoff, Schelle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1764* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 24,53*
€ 29,19
pro Box
ab 2 Boxen
€ 24,17*
€ 28,76
pro Box
ab 5 Boxen
€ 22,94*
€ 27,30
pro Box
ab 10 Boxen
€ 21,92*
€ 26,08
pro Box
ab 20 Boxen
€ 21,34*
€ 25,39
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 17,64*
€ 20,99
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.