Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikschelle Multiclip MC-18 grau


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_MC.jpg
P_MC.jpg
Td_MC.jpg
T_MC_de.jpg
M_MC_1.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-918MC
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     918MC
EAN/GTIN:
     8421814011013
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rohrclip
rohrclip
Der halogenfreie CELO Multiclip MC hat ein Innenloch von 4,5mm und ist seitlich ineinander steckbar. Durch die Markierungsecke wird das Ausrichten der Schelle erleichtert.
Weitere Informationen:
Typ:
MC 18
Farbe:
grau
Durchmesser [mm]:
18 mm
Spannbereich [mm]:
18 mm
Material:
Polyprohylen
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Schelle, Kunststoffschelle, MC, Multiclip, Rohrschelle, Kabelschelle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 15,80*
€ 18,80
pro Box
ab 2 Boxen
€ 15,59*
€ 18,55
pro Box
ab 5 Boxen
€ 14,84*
€ 17,66
pro Box
ab 10 Boxen
€ 14,25*
€ 16,96
pro Box
ab 20 Boxen
€ 13,72*
€ 16,33
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 11,14*
€ 13,26
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.