Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stand-WC-Befestigung WC weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P_WC.jpg
P_WC.jpg
Td_WC.jpg
T_WC_de.jpg
M_WC_2.jpg
M_WC_3.jpg
M_WC_4.jpg
A_WC.jpg
Artikel-Nr.:
     C5867-91WC
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     91WC
EAN/GTIN:
     4001990512579
Datenblatt
Suchbegriffe:
WC-Befestigungen
Befestigung Waschtisch
Sanitärbefestigung
Waschtischbefestigung
Das CELO Stand-WC-Befestigungsset WC ist geeignet für die Befestigung von Stand-WCs. Das Set beinhaltet weiße Abdeckkappen. Durch die Messingschrauben wird ein hoher Korrosionsschutz, auch gegenüber aggressiven Reinigungsmitteln, gewährleistet. Die Plastik-Unterlegscheiben mit Kragen schützen die Keramik.
Weitere Informationen:
Typ:
WC weiß
Bohrlochdurchmesser [mm]:
8 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
60 mm
Dübellänge [mm]:
50 mm
Anbauteildicke [mm]:
30 mm
Farbe:
weiß
Material:
Polyethylen
Material Schraube:
Messing
Stück x:
1
Verpackungsart:
Beutel
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Gips-Wandbauplatten | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Porenbeton | Hochlochziegel Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton | Gipskarton/-faserplatten | Spanplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: befestigung waschtisch, CELO, StandWC, WC-Befestigung, Montageset, Sanitärset
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.